Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, IP65, LED, Visuell/Hörbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17645030
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918860000
EAN/GTIN:
     4032248405749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
spannungsprüfer weidmüller
durchgangsprüfer
Spannungsprüfer, Typ=9918860000, Alternative (Alias)=COMBI CHECK, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell/Hörbar, Anzeigedisplay=LED, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Battery Case Spare Battery Cover Spare Test Probe Protectors, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=Voltage Continuity Polarity Single-Pole Phase Phase Sequence, Schutzart=IP65, Messbereich Spannung=6 ... 690 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
368 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 6,90*
ab € 45,24*
€ 52,42*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,45*
€ 52,43*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 46,41*
€ 53,63*
€ 4,00*
ab € 47,22*
€ 54,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 66,98*
€ 74,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9201310000
ab € 5,41*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.