Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsprüfer, Hörbar, 74uA, 2MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17644801
Hersteller:
     Elbro
Herst.-Nr.:
     TESTER 2510
EAN/GTIN:
     7611664059179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
durchgangsprüfer elbro
durchgangsprüfer
Durchgangsprüfer, Typ=TESTER 2510, Prüfstrom=74 µA, Widerstandsmessbereich max.=2 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=0 Ω, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Hörbar, Batterietyp=1x 9 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
200 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
189 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.