Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Spannungsprüfer, 90 ... 1 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17644560
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1AC-A1-II
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Berührungsloser Spannungsprüfer, Typ=FLUKE 1AC-A1-II, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell, Batterietyp=2x AAA, Schutzart=IP40, Messbereich Spannung=90 ... 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
96 g
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Berührungsloser Spannungsprüfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 53,21*
€ 3,50*
ab € 51,57*
€ 68,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.