Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, Durchschnittswert, 34MOhm, 300kHz, LCD, 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17641095
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW2000
EAN/GTIN:
     5706445250134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
kyoritsu strommesszange
Stromzange, Typ=KEW2000, Frequenz-Messbereich max.=300 kHz, Grösse der Zangenöffnung=-999, Kapazität max.=-999, Kapazität min.=-999, Leiterdurchmesser=6 mm, Strommessbereich max. – AC=60 A, Strommessbereich max. – DC=60 A, Strommessbereich min. – AC=-999, Strommessbereich min. – DC=-999, Widerstandsmessbereich max.=34 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=340 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=Durchschnittswert, Batterietyp=2x AAA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=Battery Current Clamp Manual Protective Holster Test Lead, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC Current, Resistance, Continuity, Messbereich Spannung=340 mV ... 600 V, Sicherheitskategorie=CAT III 300 V
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Stromzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.