Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16M (Speicher-Upgrade) Geeignet für 2-Channel 33500B Series Waveform Generators


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17631275
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     335MEM2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
keysight funktionsgenerator
16M (Speicher-Upgrade), Typ=335MEM2U, Geeignet für=2-Channel 33500B Series Waveform Generators, Lizenzart=Speicher-Upgrade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
50 mm
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
25,6 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543200000
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 16M (Speicher-Upgrade)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,35*
€ 622,13*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 552,14*
€ 636,62*
Frei Haus
ab € 598,27*
€ 701,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,62*
€ 757,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,84*
€ 739,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,20*
€ 686,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,89*
€ 675,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,14*
€ 657,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
33512B
ab € 3.472,90*
Sonstiges
Keysight Technologies
33510B
ab € 2.781,64*
Sonstiges
Keysight Technologies
33522B
ab € 3.601,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.