Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromtastkopf, 150 A, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17625927
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     CP150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Stromtastkopf, Typ=CP150, Kabellänge=2 m, Geeignet für=Switching Power Supplies, Motor Drives, Electric Vehicles & Uninterruptible Power Supplies, Seitenanschluss Fühler=Stromzange, Seitenanschluss Messgerät=ProBus®-Steckverbinder, Sicherheitskategorie=CAT I 300 V, Strommessbereich=150 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
86 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
1259 g
Breite:
273 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 6.346,03*
€ 6.524,23*
Frei Haus
ab € 6.157,57*
€ 6.524,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.524,23*
€ 7.763,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.481,17*
€ 7.712,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.375,02*
€ 7.586,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.346,03*
€ 7.551,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.