Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17625478 Herst.-Nr.: TESTO 830-T1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Testo 830-T1 - Infrarot-Thermometer, Typ=TESTO 830-T1, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=15 h, Eingänge=1, Genauigkeit=1.5 °C, Max. Fühler-Temperaturbereich=-888, Max. IR-Temperaturbereich=400 °C, Min. Fühler-Temperaturbereich=-888, Min. IR-Temperaturbereich=-30 °C, Reaktionszeit=500 ms, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Nein, Temperaturfühler=-888, Temperaturskala=Grad Celsius, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=10:1, Serien=Testo 830 Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 278 mm | Nettogewicht: | 294 g | Tiefe: | 112 mm | Bruttogewicht: | 294 g | Breite: | 46 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9025190090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 56,15* | € 66,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,52* | € 70,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,19* | € 71,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 61,34* | € 72,51* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,66* | € 77,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|