Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Einbaumessgerät DC: 0 ... 30 A 60 x 64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17622293
Hersteller:
     Fujita
Herst.-Nr.:
     KM-86AF 30A DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Gleichstrom-Analoganzeige
analoganzeige
Analoges Einbaumessgerät, Typ=KM-86AF 30A DC, Breite Einbauöffnung=60 mm, Höhe Einbauöffnung=64 mm, Montagetiefe=39 mm, Bewegliches Element=Spule, Messfunktionen=Gleichstrom, Serien=KM Series, Strommessbereich=DC: 0 ... 30 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
65 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
141 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Analoges Einbaumessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.