Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

True-RMS Industriemultimeter, 1kV, 199.99kHz, 50MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (6000/20000); True RMS AC; Aufl: 0,1°C
Digitaler Multimeter; LCD; (6000/20000); True RMS AC; Aufl: 0,1°C
Artikel-Nr.:
     115-17608755
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 87 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
True-RMS Industriemultimeter, Typ=FLUKE 87 V, Anzeige-Zähler=-999, Batterielebensdauer=400 h, Frequenz, max.=199.99 kHz, Frequenz, min.=199.99 Hz, Gewicht=355 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=600 mV, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=600 mV, Widerstandsmessbereich max.=50 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzahl der Ziffern=4-1/2 Stellen, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Resistance Capacitance Diode Test Frequency Temperature, Weitere Messbereiche=Kapazität: 10 pF ... 9999 μF Temperatur: -200 bis 1090 °C, Serien=80 Series, Sicherheitskategorie=CAT III CAT IV, Strommessbereich=AC: 600 µA ... 10 A DC: 600 µA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
295 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
888 g
Breite:
87 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, True-RMS Industriemultimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 602,48*
€ 696,53*
Lager 115
42
Frei Haus
ab € 621,37*
€ 732,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,86*
€ 872,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,48*
€ 828,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 675,51*
€ 803,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,25*
€ 776,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,73*
€ 761,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,37*
€ 739,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.