Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 1kV, 20kHz, 200MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17604550
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT58E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=UT58E, Anzeige-Zähler=-999, Frequenz, max.=20 kHz, Frequenz, min.=20 kHz, Gewicht=350 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=2 V, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=200 mV, Widerstandsmessbereich max.=200 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Nein, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance Temperature Transistor, Weitere Messbereiche=Kapazität: 2 nF bis 20 μF Temperatur: -40 bis 1000 °C, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV CAT III 600 V, Strommessbereich=AC: 20 mA ... 20 A DC: 2 mA ... 20 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
262 mm
Bruttogewicht:
524 g
Breite:
162 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter uni-t, multimeter, Multimeter, digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.