Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabelsatz - Bananenstecker 4 mm, 90° 1.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17602504
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     KS17-2
EAN/GTIN:
     4012932102277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Messkabelsatz, Typ=KS17-2, Anzahl Testleiter=2, Gesamtlänge=-999, Leitungslänge=1.3 m, Farbe Messleitung-Set=Schwarz, grün, rot, Geeignet für=Multimeters, Kontakt A=Prüfspitze, Kontakt B=Bananenstecker 4 mm, 90°, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
97 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,98*
€ 42,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,00*
€ 42,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,92*
€ 42,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 34,90*
€ 44,15*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 49,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4083525
ab € 9,74*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,40*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M197A
ab € 118,29*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M246N
ab € 3.891,33*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M246M
ab € 1.102,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.