Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierscheibe TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17565419
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     ALO220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Isolierscheibe, Typ=ALO220, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=12 mm, Dicke=1.5 mm, Höhe=-999, Länge=18 mm, Farbe Isoliermaterial=Weiss, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546909000
Weitere Suchbegriffe: Isolierscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.