Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17565264
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     MNI-8-6
EAN/GTIN:
     5052751821477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Isolierbuchse, Typ=MNI-8-6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8.7 mm, Höhe=4 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Transparent, Geeignet für=M4 Screw, Isoliermaterial=Polyamid 6.6, Typ=Isolierbuchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
UG
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Isolierbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2642*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4646*
€ 0,55287
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3964*
€ 0,47172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3842*
€ 0,4572
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.