Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierscheibe TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17565054
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     CS220 KAPTON
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Isolierscheibe, Typ=CS220 KAPTON, Durchmesser=3.5 mm, Durchschlagfestigkeit=2 kV/mm, Heizstabilität=-999, Materialdicke=0.05 mm, Thermischer Widerstand=1 K/W, Für Gehäuse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546909000
Weitere Suchbegriffe: Isolierscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.