Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 0.3K/W 1x300x83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17564164
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     KS300.6-1000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper 0.3k/w
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=KS300.6-1000E, Breite=300 mm, Höhe=83 mm, Länge=1 m, Thermischer Widerstand=0.3 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,63*
€ 831,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,96*
€ 816,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,49*
€ 797,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,86*
€ 780,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,70*
€ 742,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.