Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 0.3K/W 100x300x83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17564131
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     KS300.6-100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper 0.3k/w
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=KS300.6-100E, Breite=300 mm, Höhe=83 mm, Länge=100 mm, Thermischer Widerstand=0.3 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
2422 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.