Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 0.9K/W 1x111.5x67.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17562952
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     KS112.1-1000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper 0,9k/w
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=KS112.1-1000E, Breite=111.5 mm, Höhe=67.5 mm, Länge=1 m, Thermischer Widerstand=0.9 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
67 mm
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
8500 g
Breite:
112 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.