Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 0.4K/W 1x216x83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17562721
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     KS216-1000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper 0,4k/w
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=KS216-1000E, Breite=216 mm, Höhe=83 mm, Länge=1 m, Thermischer Widerstand=0.4 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
84 mm
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
18300 g
Breite:
216 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,53*
€ 770,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,16*
€ 759,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,47*
€ 741,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,10*
€ 711,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,48*
€ 683,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.