Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 0.65K/W 1x160x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17562697
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     KS160-1000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=KS160-1000E, Breite=160 mm, Höhe=40 mm, Länge=1 m, Thermischer Widerstand=0.65 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,69*
€ 367,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,66*
€ 357,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,78*
€ 351,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.