Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse TO-3 Schwarz 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560233
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     IB 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchse fischer elektronik
Isolierbuchse, Typ=IB 1, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchmesser=7.1 mm, Durchschlagfestigkeit=30 kV/mm, Höhe=4.7 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Schwarz, Geeignet für=For Housing TO-3 M3 Screw, Isoliermaterial=Polyamid Glasfaserverstärkt, Typ=Isolierbuchse
Weitere Suchbegriffe: Isolierbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0469*
€ 0,1341*
Lager 115
1800
100
€ 5,95*
ab € 0,0809*
€ 0,1595*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.