| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17560229 Herst.-Nr.: GS 220-4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Glimmerscheibe, Typ=GS 220-4, Bohrungsdurchmesser=4 mm, Durchschlagfestigkeit=5 kV/mm, Heizstabilität=-999, Isolationswiderstand=300000 TΩ/cm, Materialdicke=0.05 mm, Thermischer Widerstand=0.4 K/W, Für Gehäuse=TO-220 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 4 mm | Nettogewicht: | 4,800 g | Tiefe: | 149 mm | Bruttogewicht: | 4,8 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8546901000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glimmerscheibe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0275* | € 0,1051* | | | | Lager 115 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,0665* | € 0,1373* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|