Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmerscheibe TO-218 VE%3DPackung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560228
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     GS 218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Glimmerscheibe, Typ=GS 218, Bohrungsdurchmesser=4.1 mm, Durchschlagfestigkeit=5 kV/mm, Heizstabilität=-999, Isolationswiderstand=300000 TΩ/cm, Materialdicke=0.05 mm, Thermischer Widerstand=0.4 K/W, Für Gehäuse=TO-218
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
6814900000
Weitere Suchbegriffe: Glimmerscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0426*
€ 0,1309*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,22*
€ 18,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.