Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD Display-Frontrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17557726
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA 017-7UKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display-Rahmen
graphische displays
LCD Display-Frontrahmen, Typ=EA 017-7UKE, Breite=98 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=-999, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=-999, Höhe=5 mm, Länge=29 mm, Zeichenhöhe=-999, Auflösung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
6,300 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
6,3 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: LCD Display-Frontrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 18,38*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,18*
€ 24,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.