| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17550388 Herst.-Nr.: L-7113ZGC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED, Typ=L-7113ZGC, Blickwinkel=20 °, Durchlassspannung (Vf)=3.3 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=14 cd, Spitzenwellenlänge=515 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 6 mm | Nettogewicht: | 0,290 g | Tiefe: | 37 mm | Bruttogewicht: | 0,29 g | Breite: | 6 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541410000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,13* | € 0,197* | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,113* | € 0,255* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,32* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,44* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,3526* | € 0,778* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|