Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 70 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17535222
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH 620A-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Optokoppler, Typ=SFH 620A-3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.65 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=5.3 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.4 V, Kollektorstrom max.=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=320 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=100 %, Umkehrspannung (Uu)=-999, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
7 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,82*
10
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,229*
€ 1,178*
Lager 115
43
1
€ 5,95*
ab € 0,5715*
€ 1,2625*
2 Tage
2458
1
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 1,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2625*
€ 1,50238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0829*
€ 1,28865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7815*
€ 0,92999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7515*
€ 0,89429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6915*
€ 0,82289
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6415*
€ 0,76339
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5715*
€ 0,68009
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.