Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 632nm 20mA 2V 100°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17531239
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     19-21SURC/S530-A2/4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=19-21SURC/S530-A2/4T, Blickwinkel=100 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=39 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=19-21
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2814*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4257*
€ 0,50658
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4057*
€ 0,48278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3914*
€ 0,46577
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3614*
€ 0,43007
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2814*
€ 0,33487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.