Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Grün/rot 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17530901
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     15-22SURSYGC/S530-A3/E2TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
SMD-LED, Typ=15-22SURSYGC/S530-A3/E2TR8, Blickwinkel=140 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Durchlassspannung (UD) / Farbe=Gr 2.4V, R 2.4V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=Gr 20mA, R 20mA, LED-Farbe=Grün/rot, Leuchtkörper (Norm)=1210, Lichtstärke/Farbe=Gr 54mcd, R 54mcd, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Spitzenwellenlänge/Farbe=Gr 575nm, R 632nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=15-22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3951*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6253*
€ 0,74411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6053*
€ 0,72031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5651*
€ 0,67247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5251*
€ 0,62487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.