Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Grün 575nm 20mA 2V 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17530397
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     11-21SYGC/S530-E1/3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
SMD-LED, Typ=11-21SYGC/S530-E1/3T, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=39 mcd, Spitzenwellenlänge=575 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=1206, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=11-21
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3387*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5161*
€ 0,61416
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4761*
€ 0,56656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4487*
€ 0,53395
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4387*
€ 0,52205
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4287*
€ 0,51015
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3387*
€ 0,40305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.