Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-LED Rot T-3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17525025
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     91-21SURC/S530-A2/TR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Subminiatur-LED, Typ=91-21SURC/S530-A2/TR10, Blickwinkel=25 °, Durchlassspannung (UD) max.=2.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=1.9 mm, Lichtintensität=482 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, LED-Montage=SMD, Leuchtkörper (Norm)=T-3/4, Linsenfarbe=Transparent, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Subminiatur-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3015*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7592*
€ 0,90345
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5606*
€ 0,66711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5406*
€ 0,64331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4315*
€ 0,51349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3015*
€ 0,35879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.