| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17520408 Herst.-Nr.: H11L1M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, Typ=H11L1M, Abfallzeit Ausgang=0.1 µs, Anstiegszeit Ausgang=0.1 µs, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=30 mA, Isolierspannung=4.17 kV, Kanäle=1, Kontinuierlicher Ausgangsstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Signalrate=1 MBd, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Versorgungsspannung max.=15 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Verzögerungszeit Ausbreitung max.=-999, Bauform=DIP-6 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,33* | € 0,41* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,5149* | € 1,0636* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,1908* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|