Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 585nm Gelb 3 mm T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17510239
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHY4605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED, Typ=TLHY4605, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.4 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=5 mcd, Spitzenwellenlänge=585 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Gelb zerstreut, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=TLH.46
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,188*
€ 0,238*
Lager 115
8014
5
€ 5,95*
ab € 0,1861*
€ 0,3553*
50
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3553*
€ 0,42281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3355*
€ 0,39925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VCC Optoelectronics
SMB 200 YTP
ab € 0,262*
Zubehör
VCC Optoelectronics
SMC170YTP
ab € 0,259*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.