Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED 5 mm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17506517
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0035.1281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Print-LED, Typ=0035.1281, Alternative (Alias)=193520, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2.4 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=10 mcd, Spitzenwellenlänge=565 nm, LED-Farbe=Grün, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,17*
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 3,21*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 9,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.