Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED 3 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17506314
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     A264B/SUR/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Print-LED, Typ=A264B/SUR/S530-A3, Anzahl LEDs=1, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2.4 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=120 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, LED-Montage=PCB, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,528*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,962*
€ 1,14478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.