Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 470nm Blau 3 mm T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17505311
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     L3-B71G-WVW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED, Typ=L3-B71G-WVW, Blickwinkel=15 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=6.22 cd, Spitzenwellenlänge=470 nm, LED-Farbe=Blau, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=L3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.