Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 470nm Blau 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17503627
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     L5-B61G-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LED, Typ=L5-B61G-WT, Blickwinkel=45 °, Durchlassspannung (Vf)=4 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=1.16 cd, Spitzenwellenlänge=470 nm, LED-Farbe=Blau, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=L5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.