Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 428nm Blau 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17500580
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     383UBC/H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LED, Typ=383UBC/H2, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=3.8 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=630 mcd, Spitzenwellenlänge=428 nm, LED-Farbe=Blau, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.