Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 2mV 2.8MHz SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17386869
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP601-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=MCP601-I/SN, Anstiegsrate=2.3 V/µs, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=2 mV, Eingangssteuerstrom=1 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=6 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=2.7 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=75 dB, Höhe=1.25 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=29 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=80 dB, Verstärker=1, Verstärkungsbandbreite=2.8 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre, Verstärkertyp=CMOS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,56*
Lager 115
783
3
€ 5,95*
ab € 0,4913*
€ 0,829*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,90*
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,16*
10
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6646*
€ 0,79087
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6513*
€ 0,77505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6013*
€ 0,71555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5613*
€ 0,66795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4913*
€ 0,58465
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,487* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.