Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 4.5mV 1MHz SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17386859
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6002-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=MCP6002-I/SN, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=4.5 mV, Eingangssteuerstrom=19 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=6 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=1.8 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=60 dB, Höhe=1.25 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=28 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=86 dB, Versorgungsstrom=100 µA, Verstärker=2, Verstärkungsbandbreite=1 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre, Verstärkertyp=Geringe Leistung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92789
1
€ 14,99*
ab € 0,318*
€ 0,536*
100
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,54*
Lager 115
968
5
€ 5,95*
ab € 0,3726*
€ 0,685*
3
€ 5,90*
ab € 0,339*
€ 0,735*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5126*
€ 0,60999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4626*
€ 0,55049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4526*
€ 0,53859
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3726*
€ 0,44339
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MCP6002-E/SN
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.