Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 250uV 155kHz SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17378673
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP607-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=MCP607-I/SN, Anstiegsrate=0.08 V/µs, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=250 µV, Eingangssteuerstrom=1 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=6 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=2.5 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=75 dB, Höhe=1.25 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=38 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=80 dB, Versorgungsstrom=19 µA, Verstärker=1, Verstärkungsbandbreite=155 kHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre, Verstärkertyp=CMOS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,085 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,23*
Lager 115
1567
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,93*
1 Tag
6638
1
€ 14,99*
ab € 0,969*
€ 1,97*
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.