Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM Microwire / Seriell (3-adrig) 4kB 2MHz 250ns SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17354099
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC66B-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=93LC66B-I/SN, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.5 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=4 kB, Taktfrequenz max.=2 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=2 mA, Zugriffszeit=250 ns, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Organisation=256 x 16 Bit, Schnittstellen=Microwire Seriell (3-adrig), Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
295
5
€ 5,95*
ab € 0,2757*
€ 0,4493*
10
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,51*
3
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4493*
€ 0,53467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4445*
€ 0,52896
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,4145*
€ 0,49326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3957*
€ 0,47088
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3457*
€ 0,41138
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 114,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.