Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 4kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOIC, 200ns SMD 256 x 16 Bit, 256 x 8-Pin 16bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454252
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC66B-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040208889
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 4kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 16 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Serieller Microwire-EEPROM 93AA66B/93C66B/93LC66B. Die 93AA66B/93C66B/93LC66B-Produktfamilie von Microchip sind serielle 4-Kbit-Microwire-EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Netzteilausführungen verfügbar sind. Merkmale. 16-Bit-x-256-Organisation Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung (einschließlich automatischen Löschens) Automatisches "Alle löschen" (ERAL) vor "Alle schreiben" (WRAL) Einschalt/Ausschalt-Datenschutzschaltung 3-adriger serieller Industriestandard-E/A Gerätestatussignal (bereit/ausgelastet) Sequenzielle Lesefunktion 1000000 Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 16 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 454252, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93LC66BISN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
295
5
€ 5,95*
ab € 0,2757*
€ 0,4493*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,52*
3
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 114,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.