Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 2-adrig seriell / I²C 2kB 400kHz 900ns SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17353953
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC02BT-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=24LC02BT-I/OT, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.3 mm, Länge=3.1 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=2 kB, Taktfrequenz max.=400 kHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=3 mA, Zugriffszeit=900 ns, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Organisation=256 x 8 Bit, Schnittstellen=2-adrig seriell I²C, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
1 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
Lager 115
5365
10
€ 5,95*
ab € 0,2602*
€ 0,4056*
3
€ 5,90*
ab € 0,259*
€ 0,531*
1 Tag
45464
1
€ 14,99*
ab € 0,279*
€ 0,684*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4056*
€ 0,48266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3629*
€ 0,43185
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3602*
€ 0,42864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,056* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 114,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.