Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 900ns SMD 256 x 8 Bit, 256 x 5-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454090
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC02BT-I/OT
EAN/GTIN:
     5059040209015
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 256 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Anzahl der Wörter = 256

24AA02/24LC02B I²C™ Serieller EEPROM. Die 24AA02/24LC02B Produktfamilie von Microchip sind 2 Kbit I²C™ serielle EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur und Netzteilvarianten verfügbar sind. Merkmale. Einfache Versorgungsspannung mit Betrieb bis zu 1,7 V für 24AA02 Geräte, 2,5 V für 24LC02B Geräte Energiesparende CMOS-Technologie: Lesestrom 1 mA (maximal), Standby-Strom 1 μA (maximal) Serielle Schnittstelle mit 2 Leitungen, I²C™-kompatibel Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Taktkompatibilität mit 100 kHz und 400 kHz Seitenschreibezeit 3 ms (typisch) Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung 8 Byte Seitenschreibpuffer Hardware-Schreibschutz ESD-Schutz > 4000 V Mehr als 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
256 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Anzahl der Wörter:
256
Weitere Suchbegriffe: 454090, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC02BTIOT, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
1 Tag
5365
10
€ 5,95*
ab € 0,2324*
€ 0,3772*
3
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,55*
1 Tag
45464
1
€ 14,99*
ab € 0,279*
€ 0,684*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 114,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.