Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, 1.3MHz, 20nA, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17346224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM224D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, Typ=LM224D, Anstiegsrate=0.4 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=40 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.8 mm, Duale Versorgungsspannung max.=15 V, Duale Versorgungsspannung min.=1.5 V, Eingangs-Offset-Spannung=5 mV, Eingangssteuerstrom=20 nA, Einzel-Versorgungsspannung max.=30 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=3 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=70 dB, Höhe=1.1 mm, Länge=8.55 mm, Pins=14, Rauschdichte Eingangsspannung=40 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Spannungsverstärkung=50 V/mV, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=65 dB, Versorgungsstrom=700 µA, Verstärker=4, Verstärkungsbandbreite=1.3 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach Dual, Bauform=SOIC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre, Verstärkertyp=Geringe Leistung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3961*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8168*
€ 0,97199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7136*
€ 0,84918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5761*
€ 0,68556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5661*
€ 0,67366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5161*
€ 0,61416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4961*
€ 0,59036
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.