Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, 4MHz, 20pA, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17346133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TL072CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, Typ=TL072CD, Anstiegsrate=16 V/µs, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=3 mV, Eingangssteuerstrom=20 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=36 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=6 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=70 dB, Höhe=1.25 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=15 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Spannungsverstärkung=200 V/mV, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=70 dB, Versorgungsstrom=1.4 mA, Verstärker=2, Verstärkungsbandbreite=4 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=SOIC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre, Verstärkertyp=JFET
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,007 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,007 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1888*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4179*
€ 0,4973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.