Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 12V 80mA 4MHz SOIC 3mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17345838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TS922ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, Typ=TS922ID, Anstiegsrate=1.3 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=80 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=3 mV, Eingangssteuerstrom=15 nA, Einzel-Versorgungsspannung max.=12 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=2.7 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=60 dB, Höhe=1.25 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=9 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Spannungsverstärkung=35 V/mV, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=60 dB, Versorgungsstrom=2 mA, Verstärker=2, Verstärkungsbandbreite=4 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=SOIC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre, Verstärkertyp=BiCMOS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.