Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearer Spannungsregler, fest 15V 100mA TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17328673
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC78L15ACPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Linearer Spannungsregler, fest, Typ=MC78L15ACPG, Abfallspannung=1.7 V, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4.19 mm, Feste Ausgangsspannung=15 V, Höhe=5.87 mm, Lastregelung=25 mV, Leistungsverteilung (PV)=-999, Leitungsregelung=130 mV, Länge=5.21 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Ruhestrom (Iq)=-999, Versorgungsspannung max.=35 V, Versorgungsspannung min.=16.7 V, Bauform=TO-92, Montageart=Durchsteckmontage, Polarität=Positiv, Verpackung=Beutel für Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,420 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,42 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Linearer Spannungsregler, fest
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,143*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2421*
€ 0,5439*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,57*
1 Tag
3060
5
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,629*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5439*
€ 0,64724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4695*
€ 0,55871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3021*
€ 0,3595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2921*
€ 0,3476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.