Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632486
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC78L15ACPG
EAN/GTIN:
     5059042466751
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 300 mV
Load-Regulation = 150 mV
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 4.19mm

Linearer Spannungsregler MC78L00A, ON Semiconductor. Dieser bemerkenswerte on Semiconductor 5-Volt-Linearspannungsregler gehört zur MC78L00A-Familie. Diese Produkte sind monolithische integrierte Schaltkreise, die als Festspannungsregler für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich lokaler On-Card-Regelung konzipiert sind. Der positive Spannungsregler benötigt keine externen Komponenten und verfügt über einen internen thermischen Überlastschutz und eine Strombegrenzung sowie eine sichere Bereichskompensation. Externe Komponenten sind nicht notwendig, obwohl es möglich ist, die Spannung und den Strom mit externen Geräten anzupassen.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
300 mV
Load-Regulation:
150 mV
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5.2 x 4.19 x 5.33mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
4.19mm
Weitere Suchbegriffe: 1632486, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, MC78L15ACPG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,179*
1 Tag
1044
5
€ 5,95*
ab € 0,2557*
€ 0,573*
1
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 358,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.