Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer-IC DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17327096
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     ICM7555IPAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Timer-IC
Timer-IC, Typ=ICM7555IPAZ, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=7.62 mm, Frequenz=1 MHz, Höhe=4.95 mm, Länge=10.16 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Versorgungsstrom=60 µA, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: timer ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.