Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschleunigungssensor 36V ±1,7 g / 90° Anzahl der Achsen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17321800
Hersteller:
     Kelag
Herst.-Nr.:
     KAS901-04A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor, Typ=KAS901-04A, Anzahl der Achsen=1, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=12 mm, Genauigkeit analog max. (Spannung)=4.5 V, Genauigkeit analog max. (Strom)=-888, Genauigkeit analog min. (Spannung)=0.5 V, Genauigkeit analog min. (Strom)=-888, Höhe=25 mm, Stromverbrauch=5 mA, Tiefe=35 mm, Anschlussart=Kabelstecker, Art der Ausgabe Beschleunigungssensor=Analog, Gehäusematerial=Aluminium, Schutzart=IP65, Sensorart=Beschleunigung, Sensormessbereich=±1,7 g 90°, Empfindlichkeit=4 V/g, Sensorauflösung=0.01°
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.